CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND GEKR. D 16X256 - 863177

VHM STIFTFREES - BOOMVORM - VORM F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863177
Rubix:20850612
EAN:3660338177880
CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND GEKR. D 16X256 - 863177
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND GEKR. D 16X256 - 863177


Carbide gekantelde ronde eindmolen - Vorm F
CARBIDE BUR F 16x25-6 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte70 mm
Diameter kop16 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte25 mm
€ 48,26 excl. BTW
/ stuk
€ 58,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen