Referenties
Pferd Tools:RBF 0613/3 INOX
Rubix:23088730
Fabrikant:21230082
EAN:4007220930489





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 43 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 0613/3 INOX
Richtfrees naar DIN 8032 met vertanding naar DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 43 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,01 excl. BTW
/ stuk
€ 26,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen