BAHCO STIFTFREES DRUP MED 16MM E1625M08
Hardmetalen stiftfrees druppelvormig vorm E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:E1625M08
Rubix:10066438
EAN:7311518035709


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 8 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | ovaal |
| Totale lengte | 65 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES DRUP MED 16MM E1625M08
DIN: TRE. Ontbramen van lasnaden en gaten, bijvoorbeeld cilinderblokken en gereedschappen met gecompliceerde vormen. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolframcarbide ovale roterende freesjes voor metaal
Toepassingen
Vormen;Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Vorm van de kop | ovaal |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,56 excl. BTW
/ stuk
€ 188,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen