Referenties
Pferd Tools:HSS O 0610/6 Z3
Rubix:23081762
Fabrikant:22460136
EAN:4007220059678


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | druppel |
| Totale lengte | 55 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-O 0610/6 T3
Ovale draaiende snijder. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | druppel |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,53 excl. BTW
/ stuk
€ 11,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen