Referenties
Pferd Tools:ZYAS 1225/6 Z3 PLUS
Rubix:23084531
Fabrikant:21100526
EAN:4007220045176


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 1225/6 T3 P CYLINDER
Ruimer op cilindrische schacht conform DIN 8032 met tanden conform DIN 8033. ZYAS-vorm met tanden op de omtrek en eindvlakken. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,93 excl. BTW
/ stuk
€ 64,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden