Referenties
Milwaukee:Burr TC Type H 6x10 - 1 PC
Rubix:A0591130
Fabrikant:4932493984
EAN:4058546511449




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlamvorm (ronde boog) |
Productdetails : MILWAUKEE STIFTFREES CARBIDE TYPE H RONDE BOOG 6X10 MM
According to DIN 8033. Double cut toothing geometry ensures excellent material removal, low vibrations for easier handling and smaller swarfs. Suitable for unhardened and hardened steel, cast iron and non ferrous metals (aluminium, brass, copper). Type D: Ball for milling holes and creating concave cuts. Suitable for M18 FDGRB.
Milwaukee Burr TC Type H carbide freesstift (ronde boog) Ø6 x 10 mm. Dubbele snede volgens DIN 8033 voor efficiënt materiaal verwijderen en contouren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vlamvorm (ronde boog) |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 10 mm |
| Snijwijze | dubbele snede |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,28 excl. BTW
/ stuk
€ 45,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen