PFERD AFBRAAMSCHIJF E 178-4,1A30NSG-INOX PIPE
Stiftfreesschijven E 178-4,1 A 30 N SG-INOX PIPE/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:E 180-4,1 SG INOX
Rubix:23087889
Fabrikant:62217432
EAN:4007220475287

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 178-4,1A30NSG-INOX PIPE
Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund A Voor zeer zware toepassingen. Professioneel gereedschap met harde R-hardheid voor eenvoudig slijpen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 180-4,1 sg inox |
| Serie | performance line sg |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen