PFERD AFBRAAMSCHIJF E 76-6A24RSG 10,0-STAAL
Slijpschijven E 76-6 A 24 R SG/10,0
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:E 76-6 SG STEEL/10,0
Rubix:23087304
Fabrikant:62208626
EAN:4007220471081

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 76-6A24RSG 10,0-STAAL
Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund A Voor zeer veeleisende toepassingen. Professioneel gereedschap met harde R-hardheid voor eenvoudig slijpen en lange levensduur.
Sterke punten
Zeer gemakkelijk te slijpen en lange levensduur. Bijzondere weerstand tegen vervorming bij gebruik in pijpleidingen. Beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines.
Toepassingen
Materialen die bewerkt kunnen worden: Staal. Ook geschikt voor roestvrij staal (INOX). Vlakslijpen, lasnaden bewerken, afschuinen, ontbramen, slijpen van hoeklassen, groeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 76 mm |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Dikte | 6,3 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 76-6 sg steel/10,0 |
| Serie | performance line sg (sg steel) |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
