PFERD AFBRAAMSCHIJF E 230-8A30PPSF-STAAL
Stiftfreesschijven E 230-8 A 30 P PSF/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:E 230-8 PSF STEEL
Rubix:23087872
Fabrikant:62023834
EAN:4007220470558

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 230-8A30PPSF-STAAL
Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën Verspanend vermogen, ook bij geringe aanzetdruk Slijpmiddel: korund Een universeel gereedschap met hardheid P midur voor gemakkelijk slijpen en lange levensduur.
Sterke punten
Bijzondere weerstand tegen vervorming bij gebruik in pijpleidingen. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen. Hoog verspanend vermogen, zelfs bij lage contactdruk. Gemakkelijk te slijpen en lange levensduur.
Toepassingen
Vlakslijpen, lasnaden bewerken, afschuinen, ontbramen, slijpen van hoeklassen, groeven. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 230-8 psf steel |
| Serie | universal line psf |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 87,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen