Referenties
Pferd Tools:E 125-4,1 SG INOX
Rubix:23087887
Fabrikant:62212423
EAN:4007220457689

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 125-4A30NSG-INOX
Voor inzet onder grote belasting. De beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines. Slijpmiddel: korund A. Hard professioneel gereedschap in hardheid R met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 125-4,1 sg inox |
| Serie | performance line sg |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
