Referenties
Pferd Tools:KEL 1225/8 Z3 PLUS
Rubix:23081631
Fabrikant:21125128
EAN:4007220048566




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 8 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1225/8 T3 PLUS
Frees op conische schacht met afgeronde punt volgens DIN 8032 en vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 8 mm |
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,00 excl. BTW
/ stuk
€ 73,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen