CUTLINE STIFTFREES VORM C CILTAND.V ALU DIA 6X196 - 863153
VHM STIFTFREES - ROND CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863153
Rubix:20850656
EAN:3660338177668


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm c |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFREES VORM C CILTAND.V ALU DIA 6X196 - 863153
Hardmetalen cilindrische vijlensnijder met ronde punt - Vorm C
CARBIDE BUR C 6x18x6x50 BALL NOSED- ALU
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm c |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Nuttige lengte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,92 excl. BTW
/ stuk
€ 41,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen