DORMER HM STIFTFREES VORM-B CILINDR. TIALN P803C 6.0 X 6.0
Stiftfrezen HM P803C
Zie technische informatieReferenties
Dormer:P803C6.0X6.0
Rubix:20035720
EAN:7320760687475




Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : DORMER HM STIFTFREES VORM-B CILINDR. TIALN P803C 6.0 X 6.0
HM Siftfrees met DC vertanding. Vorm B cilindrisch met kopvertanding voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen en grafiet.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja, maakt een centrering/boorlocatie bij boutverwijdering (countersink op het middenpunt). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn |
| Type | rotary burr – cilindrische stiftfrees met eindsnede (endcut), vorm b; dc dubbel vertand. |
| Te bewerken materiaal | staal, gehard staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel-, koper- en messinglegeringen en grafiet |
| Nuttige lengte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,98 excl. BTW
/ stuk
€ 33,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen