DORMER VHM VINGERFREES 8-SNIJDER S526 20,0 MM

Vingerfrezen S526

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S52620.0
Rubix:20326426
EAN:7320760683477
DORMER VHM VINGERFREES 8-SNIJDER S526 20,0 MM

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtha
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 8-SNIJDER S526 20,0 MM


VHM 6-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 50° spiraal en -26° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtha
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden8
Snijlengte57 mm
Totale lengte125 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typevhm vingerfrees s52620.0 (long series)
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte85 mm
€ 695,20 excl. BTW
/ stuk
€ 841,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen