Referenties
Pferd Tools:RBF 0618/6 CAST
Rubix:23088788
Fabrikant:21117383
EAN:4007220952528





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 55 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 0618/6 CAST
Frees met ogiefvorm en afgerond uiteinde volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbraam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | gietijzer |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,02 excl. BTW
/ stuk
€ 36,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen