PFERD FREES HM KUD 2018/8 T3 PLUS

Stiftfrezen HM KUD 2018/8 Z3 PLUS

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:KUD 2018/8 Z3 PLUS
Rubix:23081542
Fabrikant:21113028
EAN:4007220047231
PFERD FREES HM KUD 2018/8 T3 PLUS
Technische samenvatting
Diameter handvat8 mm
Vorm van de kopbolvormig kud
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD FREES HM KUD 2018/8 T3 PLUS


Frees op sferische schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat8 mm
Vorm van de kopbolvormig kud
Totale lengte0 mm
Diameter kop20 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,96 excl. BTW
/ stuk
85,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen