Referenties
Pferd Tools:ZYA 0616/6 Z3
Rubix:23081423
Fabrikant:21101606
EAN:4007220045473


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYA 0616/6 T3
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,71 excl. BTW
/ stuk
€ 29,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen