Referenties
Pferd Tools:SPG 0618/6 ALU
Rubix:23089151
Fabrikant:21122566
EAN:4007220003503


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 55 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SPG 0618/6 ALU
Richtfrees naar DIN 8032 met vertanding naar DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,67 excl. BTW
/ stuk
€ 40,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen