Referenties
Pferd Tools:SPG 0618/6 INOX
Rubix:23088740
Fabrikant:21122582
EAN:4007220936948




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 55 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SPG 0618/6 INOX
Richtfrees naar DIN 8032 met vertanding naar DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,80 excl. BTW
/ stuk
€ 38,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen