PFERD FREES HM SPG 1230/6 T4

Stiftfrezen HM SPG 1230/6 Z4

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:SPG 1230/6 Z4
Rubix:23081588
Fabrikant:21123446
EAN:4007220048429
PFERD FREES HM SPG 1230/6 T4

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopspitsboog spg
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD FREES HM SPG 1230/6 T4


Puntfrees DIN 8032 met vertanding DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopspitsboog spg
Totale lengte0 mm
Diameter kop12 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
€ 63,95 excl. BTW
/ stuk
€ 77,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen