Referenties
Pferd Tools:V 1215/6 Z3
Rubix:23081655
Fabrikant:21152836
EAN:4007220049204


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | afgerond v |
| Totale lengte | 55 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM HM V 1215/6 T3
Afrondfrezen met concaaf oppervlak, vertanding volgens DIN 8033. Afrondfrezen kunnen niet worden nageslepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | afgerond v |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,53 excl. BTW
/ stuk
€ 68,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen