FLEXOVIT FREES F 8X20X6X65 DC
Flexovit Speedoflex Boomvorm Rond - Hardmetalen frezen
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66261152061
Rubix:A0035939
EAN:8711479990441

Productdetails : FLEXOVIT FREES F 8X20X6X65 DC
Boomvormige hardmetalen frezen met dubbele vertanding (DC). De Speedoflex Boomvorm Rond zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 85 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,66 excl. BTW
/ stuk
€ 25,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
