Referenties
Pferd Tools:ZY 0802 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085200
Fabrikant:31305270
EAN:4007220098578

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 0802/3 AR 100 O 5V CIL.
Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Zy 0802 3 Ar 100 O 5V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen