PFERD STIFTSTEEN KU 13/6 ADW 46 M 5V KOGEL

Stiftsteen 6 AWCO 46

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:23085268
Fabrikant:31706254
EAN:4007220101209
PFERD STIFTSTEEN KU 13/6 ADW 46 M 5V KOGEL
Technische samenvatting
Diameter13 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KU 13/6 ADW 46 M 5V KOGEL


Stiftstenen in de hardheid J worden geproduceerd in een keramische binding en een slijpkorrelmengsel uit wit edelkorund en blauw keramisch korund. De combinatie uit breekbaar, scherpkantig edelkorund en de zelfscherpende, microkristallijne keramische korrel en een zachte binding leidt tot een zeer hoge verspaningscapaciteit bij gelijktijdig zeer goede standtijd. De hardheid J is uitstekend geschikt voor vlak gebruik op titaan, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Ku 13 6 Adw 46 M 5V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter13 mm
Asdiameter6 mm
Korrel46
Aangepaste tariefcode68042230
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,60 excl. BTW
/ 10 stuks
37,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen