Referenties
Flexovit:07660738819
Rubix:23977682

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTSTEEN 100 52 15X20 6X40 A30RB
Bakeliet gebonden slijpstenen op pen voor ontbramen, slijpen van gereedschap, afwerken en verwijderen van gietnaden.
Sterke punten
•Hardere schuurkorrel dan wit fijn korund
Voor het slijpen van middelhard tot zacht staal
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Voor het slijpen van middelhard tot zacht staal
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Toepassingen
Rechte slijpmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Korrel | a30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
