Referenties
Pferd Tools:SSO 5300 STEEL
Rubix:23085354
Fabrikant:33930001
EAN:4007220114513




Productdetails : PFERD STIFTSTENENSET SSO 5300
Stiftstenen in de hardheid M bereiken hun beste rendement bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s -Bevat 100 stiftstenen in hardheid M met stift-ø 6 mm in de meest gebruikte vormen en afmetingen voor de meest gangbare toepassingen. Wordt geleverd in een verkoopbevorderend kartonnen display voor het point of sale van de handel. Inhoud: van elk 10 stuks ZY 1620, ZY 2025, ZY 2506, ZY 2532, ZY 3216, ZY 3232, ZY 4020, SP 2032, KE 2032, KE 2570.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | grof |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,76 excl. BTW
/ stuk
€ 498,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
