Referenties
Norton:69957350790
Rubix:A0175829
EAN:3157625765573

Productdetails : NORTON SCHUURBAND SG 50X2000 R929 P40
Voor standaard ontbraamwerkzaamheden van metaal en hout.
Belt - Norton R929 - 50x2000mm Gr40
Sterke punten
Extremely durable even when used in aggressive applications. Excellent product with low and medium pressure. Low temperature cutting.
Toepassingen
For standard metal and wood deburring operations.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 118,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
