Referenties
Facom:SL.161
Rubix:10105858
EAN:3148519036725




Productdetails : FACOM RATEL SL.161
De Facom SL.161 stofdichte ratel staat garant voor betrouwbaarheid en prestaties bij aandraaiklussen in veeleisende omgevingen. Dankzij het precisiemechanisme en de versterkte afdichting biedt dit gereedschap een maximale duurzaamheid, volledig onderhoudsvrij. Deze ratel is ontworpen om verlies van doppen te voorkomen en een gemakkelijke hantering te bieden, en onderscheidt zich door de ultracompacte kop en weerstand tegen de meest agressieve oplosmiddelen.
Kenmerken:
De SL.161 stofdichte ratel is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gebruikers die te maken hebben met zware werkomstandigheden. Deze ratel is bestand tegen industrieel stof, onderhoudsvrij en heeft een uitzonderlijk lange levensduur. Het mechanisme met 72 tanden zorgt voor een fijne terugstelhoek van 5°, wat ideaal is voor kleine ruimtes. De omkeerhendel kan zelfs met handschoenen worden bediend en geeft een duidelijk beeld van de draairichting. De veiligheidsvergrendeling van de dop voorkomt onbedoeld verlies in machines en biedt extra veiligheid tijdens het gebruik. Het “handpalm”-systeem voorkomt onbedoelde omkering wanneer tijdens het gebruik op de kop wordt gedrukt. De handgreep van twee soorten elastomeer is bestand tegen slijtage en oplosmiddelen, zoals SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil en kerosine. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde van het handvat kan de dopsleutel veilig op hoogte worden gebruikt. Het geheel heeft een glanzende verchroomde afwerking.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Diameter: 37 mm
• Lengte: 262 mm
• Aantal tanden: 72
• Nettogewicht: 0,445 kg
• Aandrijfvierkant: 1/2"
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Omkering: hendel
• Materiaal handgreep: bi-materiaal
• Ophangoog: ja
Normen:
Dit product voldoet aan de norm ISO 3315. Deze internationale norm legt prestatie-, veiligheids- en maatvoeringseisen vast voor handgereedschap met vierkante aandrijving dat wordt gebruikt voor schroef- en spanwerkzaamheden.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om zijn betrouwbaarheid en innovaties en levert aan tal van sectoren, zoals de luchtvaart, de auto-industrie en de industrie. Dankzij de toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid is Facom met meer dan 100 jaar expertise een toonaangevende speler.
Kenmerken:
De SL.161 stofdichte ratel is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gebruikers die te maken hebben met zware werkomstandigheden. Deze ratel is bestand tegen industrieel stof, onderhoudsvrij en heeft een uitzonderlijk lange levensduur. Het mechanisme met 72 tanden zorgt voor een fijne terugstelhoek van 5°, wat ideaal is voor kleine ruimtes. De omkeerhendel kan zelfs met handschoenen worden bediend en geeft een duidelijk beeld van de draairichting. De veiligheidsvergrendeling van de dop voorkomt onbedoeld verlies in machines en biedt extra veiligheid tijdens het gebruik. Het “handpalm”-systeem voorkomt onbedoelde omkering wanneer tijdens het gebruik op de kop wordt gedrukt. De handgreep van twee soorten elastomeer is bestand tegen slijtage en oplosmiddelen, zoals SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil en kerosine. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde van het handvat kan de dopsleutel veilig op hoogte worden gebruikt. Het geheel heeft een glanzende verchroomde afwerking.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Diameter: 37 mm
• Lengte: 262 mm
• Aantal tanden: 72
• Nettogewicht: 0,445 kg
• Aandrijfvierkant: 1/2"
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Omkering: hendel
• Materiaal handgreep: bi-materiaal
• Ophangoog: ja
Normen:
Dit product voldoet aan de norm ISO 3315. Deze internationale norm legt prestatie-, veiligheids- en maatvoeringseisen vast voor handgereedschap met vierkante aandrijving dat wordt gebruikt voor schroef- en spanwerkzaamheden.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om zijn betrouwbaarheid en innovaties en levert aan tal van sectoren, zoals de luchtvaart, de auto-industrie en de industrie. Dankzij de toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid is Facom met meer dan 100 jaar expertise een toonaangevende speler.
Sterke punten
• Precisiemechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
• Volledig stofdicht voor een lange levensduur zonder onderhoud
• Veiligheidsvergrendeling tegen verlies van doppen
• Ergonomische omkeerhendel, ook bruikbaar met handschoenen
• “Handpalm”-systeem voorkomt onbedoelde omkering tijdens gebruik
• Chemisch bestendige bi-materiaal handgreep
• Ophangoog voor veilig werken op hoogte
• Hoogglans verchroomd voor gemakkelijke reiniging en langere levensduur
• Volledig stofdicht voor een lange levensduur zonder onderhoud
• Veiligheidsvergrendeling tegen verlies van doppen
• Ergonomische omkeerhendel, ook bruikbaar met handschoenen
• “Handpalm”-systeem voorkomt onbedoelde omkering tijdens gebruik
• Chemisch bestendige bi-materiaal handgreep
• Ophangoog voor veilig werken op hoogte
• Hoogglans verchroomd voor gemakkelijke reiniging en langere levensduur
Toepassingen
De Facom SL.161 stofdichte ratel is ideaal voor aandraai- en losdraaiwerkzaamheden in industriële omgevingen met veel stof en oplosmiddelen. Deze ratel is geschikt voor de luchtvaart, industrieel onderhoud, algemene mechanica en de auto-industrie. Dankzij de compacte kop en het precisie¬mechanisme is dit product perfect inzetbaar in beperkte of moeilijk toegankelijke ruimtes, waar veiligheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 489 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 265x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 491 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 262 mm |
| Diameter | 37 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 446 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,57 excl. BTW
/ stuk
€ 46,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden