Referenties
Nilfisk:107400404
Rubix:25196488

Productdetails : NILFISK VEILIGHEIDSZUIGER ATTIX 50-2M XC - 107400404
Als u werkt in toepassingen met M-klasse gevaarlijke stof, zijn onze M-klasse gecertificeerde stofzuigers de perfecte oplossing. Kies uit verschillende containerformaten en andere functies die uw werkefficiëntie verhogen, zoals een filterschoonmaaksysteem, automatische start/stop voor elektrisch gereedschap en een antistatisch slangsysteem. De ingebouwde debietsensor en het akoestische waarschuwingssignaal bewaken de luchtsnelheid in de zuigslang om ervoor te zorgen dat deze niet onder de minimale 20 m/s daalt. Een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing voor veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 250 mbar |
| Vermogen | 1500 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 47 l |
| Type | stofzuiger |
| Gewicht | 12 kg |
| Kabellengte | 7,5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
