NILFISK STOF/WATERZUIGER ATTIX 961-01
Industriële stofzuiger ATTIX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Nilfisk:302002900
Rubix:25180062
EAN:4005337125156

Documenten
Productdetails : NILFISK STOF/WATERZUIGER ATTIX 961-01
De ATTIX 961-01 industriële stof-/waterzuiger van Nilfisk is een robuust en krachtig apparaat, ontworpen voor veeleisende omgevingen. Hij is uitgerust met twee by-pass motoren en biedt een hoge zuigkracht, wat ideaal is voor intensieve reiniging in industriële sectoren. De roestvrijstalen container van 70 liter en het kantelbare afvoersysteem zorgen voor een efficiënte en praktische werking.
Kenmerken:
De ATTIX 961-01 is ontworpen voor intensief gebruik dankzij de robuuste constructie en hoogwaardige onderdelen. De twee by-pass motoren zorgen voor een constante zuigkracht, zelfs tijdens lange schoonmaaksessies. Het uitwasbare nanovezel filter biedt een filtratie-efficiëntie die hoger is dan 99,9%, waardoor fijne deeltjes optimaal worden tegengehouden. Dit apparaat is voorzien van een semi-automatisch Push&Clean-reinigingssysteem, dat het filteronderhoud vereenvoudigt en zorgt voor constante prestaties. De kantelbare roestvrijstalen container maakt afvoer eenvoudig, terwijl de MultiFit aansluiting compatibel is met verschillende accessoires. Dankzij de softstart en het lage geluidsniveau van 67 dB(A) is dit model geschikt voor industriële omgevingen waar een krachtige en stille reiniging vereist is.
Specificaties:
- Luchtverplaatsing: 2 x 3600 l/min.
- Onderdruk: 230 mbar / 23 kPa.
- Geluidsniveau: 67 dB(A).
- Kabellengte: 10 m.
- Containerinhoud: 70 liter.
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean.
- Type hoofdfilter: nanovezel.
- Afmetingen (L x B x H): 580 x 600 x 970 mm.
- Gewicht: 30 kg.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1906 heeft Nilfisk zich gevestigd als een belangrijke speler in het ontwerpen en produceren van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf wordt wereldwijd erkend en biedt een breed scala aan hoogwaardige oplossingen, waaronder industriële stofzuigers, schrobzuigmachines en hogedrukreinigers, die zijn afgestemd op de behoeften van zowel professionals als consumenten. De toewijding van Nilfisk is gebaseerd op innovatie en kwaliteit, waardoor apparatuur wordt gegarandeerd die voldoet aan de veranderende eisen van de markt.
Kenmerken:
De ATTIX 961-01 is ontworpen voor intensief gebruik dankzij de robuuste constructie en hoogwaardige onderdelen. De twee by-pass motoren zorgen voor een constante zuigkracht, zelfs tijdens lange schoonmaaksessies. Het uitwasbare nanovezel filter biedt een filtratie-efficiëntie die hoger is dan 99,9%, waardoor fijne deeltjes optimaal worden tegengehouden. Dit apparaat is voorzien van een semi-automatisch Push&Clean-reinigingssysteem, dat het filteronderhoud vereenvoudigt en zorgt voor constante prestaties. De kantelbare roestvrijstalen container maakt afvoer eenvoudig, terwijl de MultiFit aansluiting compatibel is met verschillende accessoires. Dankzij de softstart en het lage geluidsniveau van 67 dB(A) is dit model geschikt voor industriële omgevingen waar een krachtige en stille reiniging vereist is.
Specificaties:
- Luchtverplaatsing: 2 x 3600 l/min.
- Onderdruk: 230 mbar / 23 kPa.
- Geluidsniveau: 67 dB(A).
- Kabellengte: 10 m.
- Containerinhoud: 70 liter.
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean.
- Type hoofdfilter: nanovezel.
- Afmetingen (L x B x H): 580 x 600 x 970 mm.
- Gewicht: 30 kg.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1906 heeft Nilfisk zich gevestigd als een belangrijke speler in het ontwerpen en produceren van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf wordt wereldwijd erkend en biedt een breed scala aan hoogwaardige oplossingen, waaronder industriële stofzuigers, schrobzuigmachines en hogedrukreinigers, die zijn afgestemd op de behoeften van zowel professionals als consumenten. De toewijding van Nilfisk is gebaseerd op innovatie en kwaliteit, waardoor apparatuur wordt gegarandeerd die voldoet aan de veranderende eisen van de markt.
Sterke punten
- Hoge zuigkracht dankzij twee by-pass motoren;
- Roestvrijstalen container van 70 liter voor grotere opslagcapaciteit voor afval;
- Kantelbaar en verwijderbaar afvoersysteem voor eenvoudige hantering;
- Uitwasbaar nanovezel filter met een filtratie-efficiëntie van meer dan 99,9%;
- Semi-automatisch Push&Clean filterreinigingssysteem voor eenvoudig onderhoud;
- Stevig stalen frame met wielen voor optimale mobiliteit;
- MultiFit aansluiting voor compatibiliteit met verschillende accessoires;
- Laag geluidsniveau van 67 dB(A), wat ideaal is voor industriële omgevingen.
- Roestvrijstalen container van 70 liter voor grotere opslagcapaciteit voor afval;
- Kantelbaar en verwijderbaar afvoersysteem voor eenvoudige hantering;
- Uitwasbaar nanovezel filter met een filtratie-efficiëntie van meer dan 99,9%;
- Semi-automatisch Push&Clean filterreinigingssysteem voor eenvoudig onderhoud;
- Stevig stalen frame met wielen voor optimale mobiliteit;
- MultiFit aansluiting voor compatibiliteit met verschillende accessoires;
- Laag geluidsniveau van 67 dB(A), wat ideaal is voor industriële omgevingen.
Toepassingen
De Nilfisk ATTIX 961-01 stof-/waterzuiger is bijzonder geschikt voor industriële omgevingen waar intensieve reiniging vereist is. Hij wordt gebruikt in sectoren zoals de metaalproductie, de auto-industrie, de bouw en productiewerkplaatsen voor het opzuigen van fijne stofdeeltjes, metaalsplinters en vloeistoffen. Dankzij de efficiënte filtratie en hoge zuigkracht biedt hij een ideale oplossing voor bedrijven die streven naar een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 230 mbar |
| Vermogen | 2400 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 70 l |
| Geluidsniveau | 67 dBA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.518,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.837,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden