NILFISK IVS IND. STOFZUIGER ECO OIL 22 30/180 LTR KW2,2 +50
Industriële stofzuiger ECO
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:4030400003
Rubix:39010181
EAN:5711141019633

Productdetails : NILFISK IVS IND. STOFZUIGER ECO OIL 22 30/180 LTR KW2,2 +50
Het opzuigen van boor olie of koelvloeistof vermengd met metaalspanen, de koelvloeistof scheiden van de metaalspanen en de koelvloeistof hergebruiken met de Nilfisk ECO-OIL22! Het gebruik van de Nilfisk Oil serie beperkt zich niet alleen tot het onderhoud van de machine werktuigen maar resulteert ook in grote economische besparingen. Snellere reiniging van de CNC machines, hergebruik van vloeistoffen en koelvloeistoffen waardoor verspillingen worden voorkomen. De werking is eenvoudig: de metaalspanen worden opgevangen in een spanenkorf terwijl de vloeistoffen in de container worden opgevangen. De koelvloeistof wordt vervolgens weer teruggebracht in de machine met behulp van de aparte slang en het bedieningspistool. Nilfisk Industrial Vacuum Solutions!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2200 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 30 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.167,78 excl. BTW
/ stuk
€ 12.303,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
