KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVC 60/12-1 TACT EC 230V
IVC 60/12-1 Tact EC industriële stofzuiger
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:1.576-102.0
Rubix:A0092085
Fabrikant:1.576-102.0
EAN:4039784463714



Productdetails : KARCHER STOFZUIGER INDUSTRIEEL IVC 60/12-1 TACT EC 230V
Dankzij de elektronische regeling en het compacte ontwerp is de IVC 60/12-1 perfect voor continu stationair gebruik met een eenfasige netvoeding van 230 V. De nieuwe IVC-modellen bieden een uitrustingskwaliteit die ongeëvenaard is in de industriële sector. Met een efficiënt, automatisch filterreinigingssysteem en een afsluitsonde die zelfs geschikt is voor niet-geleidende vloeistoffen, is de Kärcher® IVC-serie de nieuwe maatstaf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 970x690x995 mm |
| Logistiek gewicht | 59000 g |
| Onderdruk | 244 mbar |
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 60 l |
| Gewicht | 59 kg |
| Kabellengte | 10 m |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.356,99 excl. BTW
/ stuk
€ 5.271,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
