SMC 2/2 VENTIEL VND104DS-8A

Stoom ventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VND104DS-8A
Rubix:05275954
Fabrikant:VND104DS-8A
EAN:3618036568417
SMC 2/2 VENTIEL VND104DS-8A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VND104DS-8A


De VN-serie is een combinatie van proceskleppen die kunnen worden bediend met drukverschil nul en wordt geleverd in vele variaties. De VNA-serie wordt gebruikt voor het regelen van pneumatische systemen of lucht-hydrocircuits. De VNB-serie regelt verschillende vloeistoffen. VNC wordt gebruikt voor het regelen van snijoliën en koelvloeistoffen die worden gebruikt in werktuigmachines. VNH is voor het regelen van hoge druk snijoliën en koelvloeistoffen die worden gebruikt in werktuigmachines, en de VND-serie is voor het regelen van stoom.

Sterke punten

Procesklep serie VND
Luchtbediend type
Doorlaatmaat: 7mm tot 50mm
Poortmaat: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Roestvrij staal beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Typeklep
Type koppelingr
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
106,42 excl. BTW
/ stuk
128,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen