SMC 2/2 VENTIEL VND200D-F15A-L

Stoom ventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VND200D-F15A-L
Rubix:A0632242
Fabrikant:VND200D-F15A-L
SMC 2/2 VENTIEL VND200D-F15A-L

Technische samenvatting

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VND200D-F15A-L


De VN-serie is een combinatie van proceskleppen die kunnen worden bediend met drukverschil nul en wordt geleverd in vele variaties. De VNA-serie wordt gebruikt voor het regelen van pneumatische systemen of lucht-hydrocircuits. De VNB-serie regelt verschillende vloeistoffen. VNC wordt gebruikt voor het regelen van snijoliën en koelvloeistoffen die worden gebruikt in werktuigmachines. VNH is voor het regelen van hoge druk snijoliën en koelvloeistoffen die worden gebruikt in werktuigmachines, en de VND-serie is voor het regelen van stoom.

Sterke punten

Procesklep serie VND
Luchtbediend type
Doorlaatmaat: 7mm tot 50mm
Poortmaat: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Roestvrij staal beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Type2 haven
Land van oorsprongJP
124,38 excl. BTW
/ stuk
150,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen