Referenties
Festo:VMEF-SCZ-M52-E-G18
Rubix:05115183
Fabrikant:8031324
EAN:4052568428464

Technische samenvatting
| Type | festo stoterventiel vmef-scz-m52-e-g18 (8031324) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO STOTERVENTIEL VMEF-SCZ-M52-E-G18 8031324
VMEF-SCZ-M52-E-G18 stoterventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo stoterventiel vmef-scz-m52-e-g18 (8031324) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | -0,95 ... 10 bar (bedrijfsdruk) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,04 excl. BTW
/ stuk
€ 133,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen