• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. SIEMENS MESPATROON 3NA3136 DIN1 160A 500VAC

    SIEMENS MESPATROON 3NA3136 DIN1 160A 500VAC

    Zekering Siemens

    Zie technische informatie

    Referenties

    Siemens:3NA3136
    Rubix:34012422
    EAN:4001869055978
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS MESPATROON 3NA3136 DIN1 160A 500VAC


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid3
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 21,05 excl. BTW
    / stuk
    € 25,47 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    STEENZEKERING 10A 10X38 DOOS A 10 ST638858SIBA ASSORTIMENTSDOOS 0,1-6,3A/T 5X20MM 250V 0179900SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 6,3 A TRAAGSCHNEIDER THERMISCH-RELAIS LR2-K0310 2,6 -3,7 ASIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 16A/C 1P+N 6KA 5SY6516-7SIEMENS LEIDINGBEVEILIGINGSCHAKELAAR230/400V 10KA 5SY4106-6SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 1-1,7A 1S+1O LRD06HAGER ZEKERINGEN DT2 25A 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 10KA 5SY5204-7 2P C 4ASCHNEIDER MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER GV2ME10SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 2A TRAAGEATON HOLEC MESPATROON 1328110 P851-000 80A TRAAGSIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1310 10ALEGRAND 013325 ZEKERING 25A 10X38MMSIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 6A/B 2P 6KA 5SY6206-6
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap