Referenties
SMC:AS1002F-06-X214
Rubix:05288182
Fabrikant:00785587

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1002F-06-X214
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
•In-line, compacte, one-touch fittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt voor buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt voor buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | metrisch |
| Type | stroomregeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen