SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211F-02-06

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2211F-02-06
Rubix:05276839
Fabrikant:AS2211F-02-06
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211F-02-06

Technische samenvatting

Type koppelingsteekverbinding (one-touch), 360° draaibaar
Typesmc snelheidsregelventiel as2211f-02-06
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211F-02-06


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 22 (1/8, 1/4 Basis - elbow)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size and Tube Size: 02-06 (Port Size R1/4 - Tube Size ø6)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsteekverbinding (one-touch), 360° draaibaar
Typesmc snelheidsregelventiel as2211f-02-06
Materiaalmessing (chemisch vernikkeld)
Debiet31680 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 10,20 excl. BTW
/ stuk
€ 12,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen