SMC SMOORVENTIEL ASD230F-M5-06
Dubbele doorstroomregelaar serie asd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ASD230F-M5-06
Rubix:05282188
Fabrikant:ASD230F-M5-06
EAN:3618035529693

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASD230F-M5-06
De ASD-serie combineert een dubbele inlaat- en uitlaatdebietbegrenzer in één behuizing. De serie is standaard verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten en push-in fittingen. Weerbestendige en met een platte schroevendraaier verstelbare versies zijn ook verkrijgbaar voor bescherming tegen onbedoelde bediening.
Dubbele doorstroomregelaar serie asd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x32x23 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type koppeling | gas 1/8' mannelijk |
| Type | asd |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,89 excl. BTW
/ stuk
€ 16,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen