SPIRAX STS17.2 COMP.ONTWATERINGSPOST 1/2" SW
STS17.2 Compacte Ontwateringspost
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:STS17.2 1/2" SW
Rubix:28549723
Fabrikant:1289095

Documenten
Productdetails : SPIRAX STS17.2 COMP.ONTWATERINGSPOST 1/2" SW
De STS17.2 reeks van voorgemonteerde ontwateringsposten zijn ontworpen voor directe installatie en bestaan uit een kogelafsluiter (2) aan de stoomzijde, huis met leidingconnector en ingebouwde filter (1), afdichtingsplug van de terugslagklep (16) en een kogelaf-sluiter (2) aan de condensaatzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sts17.2 |
| Materiaal | roestvaststaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.201,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.453,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
