SPIRAX STS17.2 COMPACTE ONTWATERING DN15 PN40
STS17.2 Compacte Ontwateringspost
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:STS17.2 DN15
Rubix:28549720
Fabrikant:1289393

Documenten
Productdetails : SPIRAX STS17.2 COMPACTE ONTWATERING DN15 PN40
De STS17.2 reeks van voorgemonteerde ontwateringsposten zijn ontworpen voor directe installatie en bestaan uit een kogelafsluiter (2) aan de stoomzijde, huis met leidingconnector en ingebouwde filter (1), afdichtingsplug van de terugslagklep (16) en een kogelaf-sluiter (2) aan de condensaatzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sts17.2 |
| Materiaal | roestvaststaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.459,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.765,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
