FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-20-QS10-1 560991

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPAL-AP-20-QS10-1
Rubix:05128550
Fabrikant:560991
EAN:4052568098513
FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-20-QS10-1 560991

Technische samenvatting

Typeverbindingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-20-QS10-1 560991


subbasis VMPAL-AP-20-QS10-1 breedte=21,2 mm, lengte=107,3 mm, roosterafmeting=21,2 mm, max. aantal ventielposities=1, werkdruk =-0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-20-QS10-1 Width=21.2 mm, Length=107.3 mm, Pitch=21.2 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
32,84 excl. BTW
/ stuk
39,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen