Referenties
Festo:VMPAL-AP-14-QS5/16"-1
Rubix:05128510
Fabrikant:561001
EAN:4052568098612

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-14-QS5/16"-1 561001
subbasis VMPAL-AP-14-QS5/16"-1 Breedte = 14,9 mm, Lengte = 107,3 mm, Roosterafmeting = 14,9 mm, Max. aantal ventielposities = 1, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-14-QS5/16"-1 Width=14.9 mm, Length=107.3 mm, Pitch=14.9 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,52 excl. BTW
/ stuk
€ 35,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen