Referenties
Festo:PAML-CP-186-HP3-G112
Rubix:05131954
Fabrikant:1629297
EAN:4052568263669

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT PAML-CP-186-HP3-G112 1629297
subbasis PAML-CP-186-HP3-G112 grootte=186, nominale diameter DN=54, serie=L, werkdruk=0 - 50 bar, werkmedium=perslucht conform ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Connection plate PAML-CP-186-HP3-G112 Size=186, Nominal diameter DN=54, Series=L, Operating pressure=0 - 50 bar, Operating medium=Compressed air according to ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 899,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.088,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen