FESTO AANSLUITPLAAT VMPA1-IC-AP-1-EX1E 8005149

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA1-IC-AP-1-EX1E
Rubix:05111750
Fabrikant:8005149
EAN:4052568257231
FESTO AANSLUITPLAAT VMPA1-IC-AP-1-EX1E 8005149

Technische samenvatting

Typeverbindingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPA1-IC-AP-1-EX1E 8005149


subbasis VMPA1-IC-AP-1-EX1E Breedte = 20,2 mm, Lengte = 107,3 mm, Roosterafmeting = 10,5 mm, Werkdruk = 3 - 8 bar, Stuurdruk = 3 - 8 bar
Connection plate VMPA1-IC-AP-1-EX1E Width=20.2 mm, Length=107.3 mm, Pitch=10.5 mm, Operating pressure=3 - 8 bar, Control pressure=3 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
76,08 excl. BTW
/ stuk
92,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen