Referenties
Festo:VMPA2-IC-AP-1-EX1E
Rubix:05114059
Fabrikant:8005151
EAN:4052568257255

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPA2-IC-AP-1-EX1E 8005151
Ondervoet VMPA2-IC-AP-1-EX1E Breedte=30,5 mm, Lengte=107,3 mm, Modulaire afmeting=21 mm, Werkdruk=3 - 8 bar, Stuurdruk=3 - 8 bar
Connection plate VMPA2-IC-AP-1-EX1E Width=30.5 mm, Length=107.3 mm, Pitch=21 mm, Operating pressure=3 - 8 bar, Control pressure=3 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,44 excl. BTW
/ stuk
€ 99,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen