Spillager SKF 7004 ACD/P4ADGA, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7004 ACD/P4ADGA
Rubix:03472277
Fabrikant:85765
EAN:7316576638237

Productdetails : SKF 7004 ACD/P4ADGA SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze op elkaar afgestemde sets van twee super-precisie, hoog draagvermogen, D-ontwerp, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende opstellingen. Ze zijn ontworpen voor hoge belastingen en relatief hoge toerentallen en, in vergelijking met de equivalente hogesnelheidslagers van het SKF B- en E-ontwerp, zijn ze beter geschikt voor zwaardere belastingen.
Sterke punten
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7004 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,71 excl. BTW
/ stuk
€ 441,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
