Spillager SKF 7014 CD/P4ADGB, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7014 CD/P4ADGB
Rubix:03472364
Fabrikant:86024
EAN:7316576626722

Productdetails : SKF 7014 CD/P4ADGB SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1169 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7014 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83200 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 990,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.198,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
