Spillager SKF 71804 CDGA/P4, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:71804 CDGA/P4
Rubix:03472538
Fabrikant:395907
EAN:7316574366279



Productdetails : SKF 71804 CDGA/P4 SPILLAGER
Deze super-precisie, hoog draagvermogen, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze zijn ontworpen om hoge belastingen op te vangen bij relatief hoge toerentallen onder lage tot matige bedrijfstemperaturen. Omdat ze universeel inzetbaar zijn, kunnen ze samen in een opstelling worden gebruikt om een effectieve belastingverdeling te bieden, binnen een vooraf bepaald voorspanningsbereik, zonder het gebruik van vulplaatjes of dergelijke.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 71804 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,87 excl. BTW
/ stuk
€ 428,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
