Spillager SKF 7206 CD/P4ADGA, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:7206 CD/P4ADGA
Rubix:03472895
Fabrikant:86943
EAN:7316576625664
SKF 7206 CD/P4ADGA SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7206 CD/P4ADGA SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze op elkaar afgestemde sets van twee super-precisie, hoog draagvermogen, D-ontwerp, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende opstellingen. Ze zijn ontworpen voor hoge belastingen en relatief hoge toerentallen en, in vergelijking met de equivalente hogesnelheidslagers van het SKF B- en E-ontwerp, zijn ze beter geschikt voor zwaardere belastingen.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht388 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Serie7206
Statische basisbelasting, radiaal - C0r39700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39700 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
562,02 excl. BTW
/ stuk
680,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen